Bundjacke Highline, schiefer / schwarz, Konfektionsgröße DE: 44

Artikel-Nr.: 091312 44
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 285
  • Kleidung Standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Highline
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 285 g/m2
Kleidung Standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln heiß, bis maximal 200 °C
Farbe schiefer / schwarz
Konfektionsgröße DE 44
Größe FR 40
Jacken-Verschluss Reißverschluss
verdeckte Verschlussleiste ja
Ärmelabschluss verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss
Bundabschluss Gummizug im Bund
Dehnfalten im Rücken ja
Anzahl Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2
Anzahl Seitentaschen 2
Seitentaschen aufgesetzt
Platzierung Handytasche am linken Ärmel
Produktart Arbeitsjacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091312 44
EAN / GTIN 4030913067988
Herstellernummer 2312044
Hersteller/verantwortliche Person PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Beschreibung

Ausführung:

Frische und moderne Kollektion Highline aus hochwertiger, kratzfreier und einlauffester Gewebemischung in dreifarbiger Optik. Kontrastfarbe aus sehr widerstandsfähigem Canvas-Gewebe. Strapazierfähig durch Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Viele nützliche Details, wie Handy- und Meterstabtasche sowie verstellbarem Bund.
Bundjacke mit Dehnfalte am Rücken und Gummizug im Bund für optimalen Tragekomfort.
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
  • Verdeckter Frontreißverschluss.
  • Handytasche am linken Ärmel.
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen.
  • Verstellbarer Ärmelbund mit Klettverschluss.

Hinweis:

Jacke in Farbkombination kornblau / marine unter Nr. 091311.
Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.