WypAll® feuchte Reinigungstücher Spendereimer, Typ: W

Artikel-Nr.: 089291 W
Preis pro 1 Stück (0,63 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 90
Breite 270 mm
Länge 270 mm
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089291 W
EAN / GTIN 5033848002498
Herstellernummer 7775
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Die WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher sind vorgetränkt und bieten dadurch eine mobile und komfortable Reinigungslösung, bei der keine zusätzliche Seife, kein Gel und kein Wassr benötigt wird. Sie eignen sich ideal zur Reinigung von Händen sowie zur regelmäßigen Reinigung von Werkzeugen und Maschinen. Die Tücher sind in einem praktischen Eimer mit Zentralentnahme verpackt, wodurch sie einzeln entnommen werden können.

Beschreibung:

  • Jeder Eimer enthält 90 grüne, 1-lagige, vorgetränkte WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher.
  • Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen.
  • WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher sind vorgetränkt, sodass Seife, Gel oder Wasser nicht mehr notwendig sind.
  • Jedes industrielle Reinigungstuch hat eine raue Seite zum Schrubben und eine glatte Seite für die Reinigung und Oberflächenbehandlung.
  • Die industriellen Reinigungstücher sind in einem Behälter mit Zentralentnahme verpackt, sodass die Tücher einzeln entnommen werden können, um Abfall zu reduzieren und Hygiene zu gewährleisten.

Lieferumfang:

1 Spender × 90 grüne Reinigungstücher.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb