Kimtech™ Wettask™ Wischtuch-Spender Spendereimer, Typ: K

Artikel-Nr.: 089241 K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 220 mm
Länge 235 mm
Produktart Feuchtes Reinigungstuch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089241 K
EAN / GTIN 5027375046599
Herstellernummer 7919
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Größe des Spenders: 23,5cm x 22cm x 22cm (L x B x T).
  • Ein wiederbefüllbares, luftdichtes System für vorgetränkte Tücher oder trockene Reinigungstücher, das mit den gewünschten Chemikalien, dem gewünschten Desinfektions-, Lösungs- oder Reinigungsmittel verwendet werden kann.
  • Spender für Reinigungstücher, perfekt für industrielle und medizinische Umgebungen-

Der Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer ist ein wiederbefüllbarer, luftdichter Behälter. Er wurde für die Verwendung mit vorgetränkten Tüchern oder trockenen Reinigungstüchern mit den gewünschten Chemikalien, dem gewünschten Desinfektions- Lösungs- oder Reinigungsmittel entwickelt. Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Kimtech® Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert. Das System ist jederzeit geschlossen, begrenzt so die Lösungsmittelkosten und es kann nichts verschüttet werden. Perfekt für stark frequentierte industrielle und medizinische Umgebungen. Dieser Spendereimer ist ideal für Umgebungen, in denen es vor allem auf Hygiene und Sicherheit ankommt. Dank des Deckels des industriellen Spendereimers besteht keine Gefahr, dass die Reinigungstücher austrocknen und die Desinfektionswirkung verlieren. Dieser Kimtech® Wettask™ Spender eignet sich für den längeren Einsatz mit Seife/Reinigungsmittel, Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Butanon, Isopropanol, Aceton, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen). Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten.
Wettask™ Spendersystem für Reinigungstücher, perfekt für industrielle und medizinische Umgebungen.

Lieferumfang:

Eimer ohne Flüssigkeit, ohne Tuch.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte