{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 0,4 t | |
| Innen-⌀ Ring A | 25 mm | |
| Außen-⌀ Ring B | 45 mm | |
| Bund-⌀ Auflage C | 25 mm | |
| Maß D | 10 mm | |
| Gewindelänge Mutter E | 10 mm | |
| Gesamthöhe F | 45 mm | |
| Gewinde-⌀ | M6 | |
| Gewicht | 0,09 kg | |
| Produktart | Ringschraube |
| Artikelnummer | 086477 M6 | |
| EAN / GTIN | 2050001758101 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxemburg, www.lifteurop.com |