Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, ⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 085924 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 5 N
6 mm
Höhe 4,5 mm
Höhe mit Gewinde 11,5 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Werkstoff Oberfläche verzinkt
Gewinde M3 mm
Gewindebuchse ja
maximale Temperaturbeständigkeit 80 °C
Gewicht 2,7 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085924 6
EAN / GTIN 2050001737717
Herstellernummer E770

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.

Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.