Zylinderschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 085890 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
686 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 30 mm
Bügel-⌀ 5 mm
Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, INOX
Material Bügel Stahl, verchromt
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig nein
passend für Steckeinsätze nein
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
mit Schlüssellochverdeck nein
Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 3
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085890 30
EAN / GTIN 4045197680037
Herstellernummer 085890 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vorhängeschloss mit rostfreiem Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt.
Massiver Edelstahlkörper, nichtrostend.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln.