Micromag Magnetfilter, maximales magnetisches Rückhaltevermögen: 1kg

Artikel-Nr.: 084362 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales magnetisches Rückhaltevermögen (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MM5
Außen-⌀ 105 mm
Höhe außen 190 mm
BSP Anschluss-Gewinde 1 Zoll
maximales magnetisches Rückhaltevermögen 1 kg
Gewicht 3,2 kg
Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Herstellernummer MM5/KIT

Beschreibung

Ausführung:

Magnetfilter zum Einbau in den Kühl- und Schmierkreislauf von Maschinen und Anlagen.

Verwendung:

Zur zuverlässigen und umweltfreundlichen Abscheidung von magnetisch leitenden Inhaltsstoffen in Kühl-, Schmier- und Heizkreisläufen, z.B. in Werkzeugmaschinen, Recycling- und Hydraulikanlagen. Die Reinigung des kontaminierten Kerns erfolgt mithilfe eines speziellen Abstreifers Nr. 084363 innerhalb weniger Sekunden.
Die Entsorgung von Filtermaterial entfällt. Bei voller Beladung stellt ein Überstromventil den Durchfluss sicher − ein Verstopfen ist nicht möglich.