5-Minuten Epoxy, Inhalt: 24ml

Artikel-Nr.: 083387 24
Preis pro 1 Stück (483,33 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur 15 °C - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 80 °C
Funktionsfestigkeit nach 20 min - 30 min
Zugscherfestigkeit 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Farbe transparent
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

2K-Schnellkleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit, schrumpft nicht und ist beständig gegen viele Chemikalien. Verbindet Metall, Glas, Keramik, Holz, Beton mit- und untereinander. Einfache Anwendung. Die Verklebung härtet auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig aus.

Sonderzubehör:

2-Komponenten-Mischdüse Nr. 083379 Gr. MIXER.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.