2K-Hybrid Klebstoff, Typ: 4090

Artikel-Nr.: 083377 4090
Preis pro 1 Stück (1756,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE HY 4090
Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 40.000 mPas
Dichte 1,03 g/cm3
Form Gel
Verarbeitungszeit 4 s
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 3 min - 5 min
Funktionsfestigkeit nach 6 min
geeignet für Material Metall; Kunststoff; Elastomer
geeignet für Einsatzbereich Montage
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugfestigkeit 7,1 N/mm2
Zugscherfestigkeit 17 N/mm2
Härte nach Shore A 65
Farbe gelblich
Füllmenge 50 g
Lagertemperatur 2 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 17 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083377 4090
EAN / GTIN 5010266006246
Herstellernummer 1778011
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Ein Zweikomponenten-Klebstoff (2K-Klebstoff) besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter). Beim Vermischen dieser Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer dauerhaften, stabilen und belastbaren Verbindung führt.
Der innovative Hybrid-Klebstoff HY 4090 vereint die schnelle Aushärtung von Sofortklebstoffen mit der hohen Festigkeit und Beständigkeit von Strukturklebstoffen und eignet sich für Metalle, Kunststoffe und Elastomere.