Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 222

Artikel-Nr.: 083301 222
Preis pro 1 Stück (1248,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 222
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dynamische Viskosität 900 mPas - 1.500 mPas
Dichte 1,08 g/cm3
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 15 min
Funktionsfestigkeit nach 6 h
Eigenschaft thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar
für Gewindegröße M bis M36
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 6 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe violett
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083301 222
EAN / GTIN 4058093008942
Herstellernummer 195743
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Flüssige Schraubensicherung.
Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Niedrigfest, leichte Demontage, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.