Multifunktionsprodukt, Typ: 25000

Artikel-Nr.: 083005 25000
Neuheit
Preis pro 1 Stück (11,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Ausführung Kanister
Inhalt 25 l
Form flüssig
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083005 25000
EAN / GTIN 5032227490253
Herstellernummer 49025
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

WD-40® Multifunktionsöl trägt bei Wartungsarbeiten zum Werterhalt von Maschinen und Werkzeugen bei. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit, schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, löst festsitzende Mechaniken und bewegliche Teile. Es beseitigt Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen und verhindert Quietschen. Silikon-, harz- und PTFE-frei, Temperatureinsatzbereich -50 bis +150 °C, nicht leitend, 360° Ventil für den Einsatz aus jeder Position.

Verwendung:

  • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung − löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
  • Reiniger − löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
  • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
  • Korrosionsschutz − WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
  • Kontaktspray − verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509083517 auch für großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.