WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083004 400
Preis pro 1 Stück (31,80 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,72 € / 1 Stück
    (31,80 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    10,60 € / 1 Stück
    (26,50 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 380 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083004 400
EAN / GTIN 5032227684256
Herstellernummer 49425
Hersteller/verantwortliche Person WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de

Beschreibung

Ausführung:

WD-40® Multifunktionsöl trägt bei Wartungsarbeiten zum Werterhalt von Maschinen und Werkzeugen bei. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit, schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, löst festsitzende Mechaniken und bewegliche Teile. Es beseitigt Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen und verhindert Quietschen. Silikon-, harz- und PTFE-frei, Temperatureinsatzbereich -50 bis +150 °C, nicht leitend, 360° Ventil für den Einsatz aus jeder Position.

Verwendung:

WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw® für flächiges und punktgenaues Sprühen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.