Lithium-Metall Batterien, Internationale Baugröße: LR3

Artikel-Nr.: 081559 LR3
Setpreis 2 Stück (3,10 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
chemischer Aufbau Lithium-Metall
Batteriebezeichnung Micro, AAA
Internationale Baugröße LR3
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 29 g
Produktart Batterie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Herstellernummer 5021013
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Lithium-Metall-Qualität mit höchster Kapazität und geringster Selbstentladung. 10 Jahre Einsatzdauer (Rauchmelder, Steuerungen, etc.).
Temperatur-Einsatzbereich −40 °C bis 60 °C.

Lieferumfang:

2 Stück.