LED-Akku-Stifttaschenlampe, Typ: MAGPEN3

Artikel-Nr.: 081517 MAGPEN3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
992 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MAG PEN3
IP-Schutzart IP 20
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 15 lm - 150 lm
Leuchtdauer 2 h - 20 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 0,75 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 174 mm
Gewicht 98 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Herstellernummer 03.5116
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet.
Leuchtstarke, universelle LED Akku mit seitlichem Hauptlicht und Spotlicht am Lampenkopf. Mit eingebautem Magnet und Taschenclip.
Stufenlos dimmbar.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.