LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: PEN

Artikel-Nr.: 081513 PEN
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung MINI
Lichtstrom 100 lm
Leuchtdauer 2 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Lichtfarbe echtfarbe
CRI Wert 95
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 150 mm
Gesamtbreite 16 mm
Gewicht 60 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Herstellernummer 03.5117
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für perfekte Farbwiedergabe und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. Glaslinse austauschbar und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.
MATCHPEN. Kleine tragbare Stiftleuchte mit Fokusfunktion für gebündelte und konzentrierte Ausleuchtung zwischen 10° und 70°. Ideal zum Erkennen von Kratzern und Schleifspuren bei Qualitätskontrollen.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × AAA-Batterien.