LED-Arbeitsleuchte, Typ: 2

Artikel-Nr.: 081415 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Nennspannung 250 V
Lichtleistung 2 W
Lichtstrom 200 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED
Lichtfarbe kaltweiß
Farbtemperatur 5.500 K
Gesamthöhe 600 mm
Leuchtkopf-⌀ 28 mm
Art der Befestigung Magnetfuß
Magnetfuß-⌀ 66 mm
Gewicht 760 g
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Herstellernummer 900/44D
Hersteller/verantwortliche Person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke, dimmbare, langlebige und robuste Arbeitsleuchten mit Flexwelle und starkem Magnetfuß. Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung. Hochleistungs-LED im Aluminium Gehäuse, kaltweiß ca. 5500 Kelvin.
Punktstrahler für fokussiertes Licht.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 250 V Netzgerät.

Hinweis:

Passende Tischklemmen und Magnethalter finden Sie unter 081418/081419.