• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 20

Artikel-Nr.: 081286 20
Red Week %
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 1.600 lm
Leuchtdauer 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 7,4 V
Gesamtlänge 202 mm
Gesamtbreite 55 mm
Gesamthöhe 202 mm
Gewicht 1.450 g
Produktart Arbeitsleuchte
Leistungsaufnahme 20 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081286 20
EAN / GTIN 4045197796295
Herstellernummer 081286 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

SMD-LED Arbeitsleuchten mit Milchglasscheibe für eine homogene und angenehme Ausleuchtung.
Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Passende Produkte