{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Anzahl Steckdosen | 5 | |
| Breite | 7 mm | |
| Höhe | 8 mm | |
| Länge Leiste | 430 mm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Kabelaufbau | 3G1,5 | |
| Kabelklasse | H05VV-F | |
| Kabelfarbe | weiß | |
| Kabellänge | 3 m | |
| Ein-/Aus-Schalter | ja | |
| Anzahl Steckdosen 230 V/16 A | 5 | |
| Gewicht | 0,66 kg | |
| Kabeltyp | H05VV-F | |
| Anschluss Kabellänge | 3 m | |
| Produktart | Steckdosenleiste | |
| Nennstrom | 16 A |
| Artikelnummer | 081178 5W | |
| EAN / GTIN | 4007123691104 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |