Kabeltrommel Stahlkern, Typ: 40N-4

Artikel-Nr.: 081106 40N-4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Netzspannung 230 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Gummi-Neopren
Trommelwerkstoff Stahlblech
Kabelfarbe schwarz
Kabellänge 40 m
Anzahl Steckdosen 4
Anzahl Steckdosen 230 V 4
Diagnosesystem vorhanden ja
Länge 22 mm
Breite 30,5 mm
Höhe 39 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel
Anzahl Steckdosen Typ F 4
Nennstrom 16 A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081106 40N-4
EAN / GTIN 4007123687640
Hersteller/verantwortliche Person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Kabeltrommeln entsprechen den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608).
Robuste Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert.