• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-65SET

Artikel-Nr.: 078522 IVR-65SET
Rabatt
3.200,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
Netzfrequenz 50 Hz
Behältervolumen 65 l
Länge 711 mm
Breite 523 mm
Höhe 960 mm
Saugschlauch-Länge 3 m
Schlauch-⌀ DN50 mm
Luftvolumenstrom 144 l/s
Vakuum 235 mbar
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 44 kg
Produktart Nass- und Trockensauger
Nennspannung 220 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078522 IVR-65SET
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.