Akku Heißluftgebläse, Typ: GHG18V50

Artikel-Nr.: 078334 GHG18V50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GHG18V-50
Lufttemperatur 300 °C - 500 °C
Luftvolumenstrom 175 l/min
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl Temperaturstufen 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Gewicht 590 g
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Herstellernummer 06012A6501
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300° / 500°)
  • Schnelle Aufheizung, nur 6 Sekunden bis 300°.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Kompatibel mit allen Düsen für kabelgebundene Heißluftgebläse von Bosch.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inkl. L-BOXX, Reflektordüse und Reduzierdüse.

Hinweis:

Passende Akkus, Startersets und Ladegeräte für das Bosch 18V
System finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073858 und Nr. 073863 – Nr.
073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte