Metall-Kreissäge, Typ: 9435

Artikel-Nr.: 078231 9435
Rabatt
969,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9435
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 2.400 W
maximale Drehzahl 1.400 min-1
Sägeblatt-⌀ 355 mm
maximale Schnitttiefe 90° 140 mm
maximale Schnitttiefe 45° 102 mm
Gewicht 25 kg
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Herstellernummer 60056T3
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.

Metallkreissäge Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.
  • Vibrationsdämpfer für hohe Sicherheit und Standzeit.
  • Exaktes Schnellspannsystem für Gehrungsschnitte.
  • Optional mit robustem Tisch-Montageständer mit Längenanschlag (Nr. 078238).

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Sägeblatt 90Z Nr. 078237 Gr. 90 für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle.

Hinweis:

Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte