{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Herstellerbezeichnung | AMM 700 Max AS | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
| Schwingzahl | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitude (Oszillationsbewegung) | 2 × 2,0 Grad | |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg | |
| Produktart | Oszillierer | 
| Artikelnummer | 077806 71293662 | |
| EAN / GTIN | 4014586895284 | |
| Herstellernummer | 71293662000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |