Winkelschleifer, Typ: WEBA20125Q

Artikel-Nr.: 077132 WEBA20125Q
Rabatt
347,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WEBA 20-125 Quick BL
Leistungsaufnahme 2.000 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1
Gewicht 2,6 kg
Kabellänge 4 m
Besonderheit Schnellwechselsystem
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077132 WEBA20125Q
EAN / GTIN 4061792207202
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 2.000 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
  • Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer.
  • Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.