Akku- / Netz-Radio, Typ: 4933493530

Artikel-Nr.: 073960 4933493530
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Akkuspannung 18 V
Länge 213 mm
Breite 145 mm
Höhe 333 mm
Gewicht 3,8 kg
Produktart Radio

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073960 4933493530
EAN / GTIN 4058546484019
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.
M18™ Bluetooth® Akku-Lautsprecher
  • Bietet Audio für kleine und mittelgroße Bereiche.
  • Unbegrenzte Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten mit den integrierten Haken, Nagelhaken und Durgangslöchern.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.