• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Akku-Ladegerät, Typ: GAL1218V80

Artikel-Nr.: 073866 GAL1218V80
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 12 V - 18 V
maximaler Ladestrom 8 A
Maximale Anzahl Ladeplätze 1
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073866 GAL1218V80
EAN / GTIN 4053423333510
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches und praktisches Ladegerät, das mit allen 12 V und 18 V Bosch Professional Akkus kompatibel ist. Schnellladung mit 8 A Ladestrom (lädt einen Akku mit 18 V 5,5 Ah in 46 Minuten vollständig auf).