• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTKOPF SB60-D2

Artikel-Nr.: 06960061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06960061
EAN / GTIN 7630041118292
Herstellernummer 06960061
L-Nummer L41150 39

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: ∅ 11
  • Sondenlänge [mm]: 30
  • Länge [mm]: 90

Beschreibung:

Tastkopf SB60-D2, für RUGOSURF 90G, für Bohrungen mit Ø > 2 mm