• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke MULTISAFE Visp, Unisex, Schwarzblau, Größe XL

Artikel-Nr.: 06609-135-010 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06609-135-010 XL
EAN / GTIN 5707209606006
Herstellernummer 06609-135-010 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können

Merkmal:

  • Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz
  • Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen
  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend
  • Stehkragen mit Druckknöpfen
  • Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten
  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Innentasche mit Patte
  • Manschetten mit Gummizug
  • Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
  • Kontrastnähte
  • Gewebezusammensetzung: 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320 g/m²
  • Canvasstruktur. Kann bis 7% bei 5 x Industriewäsche einlaufen (ISO 15797) und bis 5% bei Hauhaltswäsche. Separat waschen. Nach jedem Waschen mit Flourcarbon (PFC) imprägnieren, um Schutz nach EN 13034 zu erneuern.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Type 6)
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 class 1
  • EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb