• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleecejacke WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, Schwarz, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 06542-151-09 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06542-151-09 4XL
EAN / GTIN 5707209386960
Herstellernummer 06542-151-09 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Futter
  • Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen
  • Innentaschen
  • Mit Klettverschluss regulierbare Manschetten
  • Regulierbarer Gummizug im Saum

Merkmal:

  • Futter aus leichter Qualität
  • Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Handy-Tasche mit Patte und Klettverschluss
  • Gummizug und Klettverschluss an den Handgelenken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 230 g/m²
  • Fleece Meterware.
  • Brustumfang: 132 cm / 52 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb