• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn Lehrenstahl DIN 2245 H7 65,0 mm

Artikel-Nr.: 0637160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 0637160
EAN / GTIN 4029713216634
Herstellernummer 0637160
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fertigungstoleranzen: Nach DIN 7150-2 und DIN 7164
  • H7 montieren
  • Alle zylindrisch
  • Sondermaße mit anderen Toleranzen sind auf Anfrage erhältlich

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 65
  • Toleranzklasse: 2245-2
  • Nennmaß mm: 65