• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 5,0 mm x 163 mm

Artikel-Nr.: 06365
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06365
EAN / GTIN 4010995063658
Herstellernummer 06365
L-Nummer L60070 3910
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 163 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 33 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb