• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 1,3 mm x 41 mm

Artikel-Nr.: 06218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06218
EAN / GTIN 4010995062187
Herstellernummer 06218
L-Nummer L60070 3648
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • In Anlehnung an ISO 2936K.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 1.3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 41 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 13 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein