• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hose mit Hängetaschen HARDWEAR Atlanta, Unisex, Schwarz, Größe 82C64

Artikel-Nr.: 06131-630-09 82C64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 06131-630-09 82C64
EAN / GTIN 5707209473127
Herstellernummer 06131-630-09 82C64
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden
  • Verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Werkzeugschlaufe am Bund
  • Hängetaschen mit Verstärkungen, extra Taschen und Werkzeugschlaufen
  • Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufen, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen
  • Stifttasche
  • Knöpfe zum Anbringen von Messern
  • Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Kontrastnähte
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 355 g/m²
  • Twill. Kann 3-5% einlaufen.
  • Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung