• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-18, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah,Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0611927001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0611927001
EAN / GTIN 4053423319347
Herstellernummer 0611927001
L-Nummer L00620 107530
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-18, Dann ist der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional genau das richtige Werkzeug für dich. KickBack Control stellt bei diesem kompakten und gleichzeitig kraftvollen Akku-Bohrhammer sicher, dass der Motor sofort anhält, wenn der Bohrer im Material klemmt, wodurch typische Rückschlagverletzungen vermieden werden. Vibration Control dämpft Vibrationen, um Taubheit von Hand und Arm zu vermeiden. Dieser leichte Akku-Bohrhammer liefert volle Leistung selbst mit lediglich einem 18V-/2,0-Ah-Akku, damit extreme Power weniger schwer in der Hand liegt. Dank seines robusten bürstenlosen Motors mit kontinuierlicher Leistungsabgabe und konstanter Drehzahl reicht eine einzelne Akkuladung aus, um bis zu 50 Löcher in Beton zu bohren. Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional ist ideal für Handwerker wie Schrankbauer, Tischler, Glaser und Hausmeister, die mit Beton, Holz und Metall arbeiten. Er ist der leichteste Akku-Bohrhammer von Bosch Professional der 18V-Serie und liefert volle Leistung mit lediglich einem 18V-2,0-Ah-Akku. Der Bohrhammer Bosch GBH 18V-18 Professional verfügt über einen robusten bürstenlosen Motor und kann zum Schlagbohren in Beton sowie zum Bohren in Holz oder Metall verwendet werden. Außerdem ist er mit KickBack Control und Vibration Control ausgestattet. 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 607 A35 0MA). Ladegerät GAL 18V-20 Professional (2 607 226 281). Handwerkerkoffer. Tiefenanschlag (1 613 001 009).

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis: 18 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von: 4 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 – 18 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 10 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 18 mm
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 6 – 10 mm
  • Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 6 mm
  • Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 10 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 1,5 J
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 19,0 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 254 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb