• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleecejacke IMAGE Messina, Unisex, Anthrazit/Schwarz, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 06042-137-8889 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 06042-137-8889 3XL
EAN / GTIN 5707209467744
Herstellernummer 06042-137-8889 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fleece mit Antipilling verhindert Knötchen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Regulierbarer Gummizug im Saum

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Meterware mit Antipilling
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270 g/m²
  • Fleece Meterware.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung