• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-780 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019P4003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019P4003
EAN / GTIN 4053423503166
Herstellernummer 06019P4003
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-780, Der GDS 18V-780 Professional ist der Drehschlagschrauber der Wahl, wenn schwierige Arbeiten zu bewältigen sind. Mit seinem leistungsstarken Motor, dem hohen Anziehmoment von 780 Nm und dem Lösemoment von 1000 Nm kommt er mühelos sogar mit Schrauben bis zur Größe M24 zurecht. Mit einem Gewicht von nur 2,1 kg ist er außerdem bequem und einfach zu bedienen. Schon bei der Entwicklung stand der Komfort für den Anwender im Mittelpunkt: Die Softgrip-Flächen liegen angenehm in der Hand und durch seine kompakte Größe und die kurze Kopflänge von 170 mm ist er ideal für Arbeiten an engen Stellen. Weiteres Plus: Der GDS 18V-780 Professional verfügt über einen langlebigen und robusten 1/2-Zoll-Werkzeughalter mit einem zusätzlichen Schutzring, der die Kupplung schützt und die Belastung um 20 % reduziert. Und das ist noch nicht alles: Dank der verschiedenen Optionen für den Betriebsmodus ist er für viele Anwendungen einsetzbar. Der Turbo-Modus arbeitet bei voller Drehzahl zum Anziehen großer Schrauben, mit der ABR-Funktion (Auto Bolt Release) können Schrauben gelöst werden, wobei eine automatische Stopp-Funktion verhindert, dass Schrauben herunterfallen. Der GDS 18V-780 Professional ist der ideale Drehschlagschrauber für Installateure, Arbeitskräfte in den Bereichen Metallbearbeitung, Eisenbahn/U-Bahn, Baugewerbe und Kfz-Werkstätten. Er eignet sich zum Verschrauben von Flanschrohren, Wartungsarbeiten an Eisenbahnen/Stadt- und U-Bahnen, zum Verschrauben von Trägern und Betonteilen im Brückenbau sowie zum Verschrauben von Rädern, Fahrgestell, Getriebe und Motor bei Reparaturen von Lkw, Bussen und Pkw. Der GDS 18V-780 Professional verfügt über einen robusten 1/2-Zoll-Werkzeughalter mit zusätzlichem Schutzring, ein hohes Drehmoment, mehrere Betriebsmodi für verschiedene Anwendungen, einen leistungsstarken bürstenlosen Motor, eine kurze Kopflänge und ein kompaktes, leichtes Design. Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 003). L-BOXX 136 (1 605 438 1EM). L-BOXX-Einlage (6 082 850 7PA)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Arbeitsleuchte: Ja
  • BITURBO: Nein
  • Drehmoment, max.: 780 Nm
  • Gewicht exkl. Akku: 2,1 kg
  • Losbrechmoment, max.: 1000 Nm
  • Schlagzahl: 1.900-2.400 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 2.100 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 2.400 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 2.400 bpm
  • Schlagzahl, von: 1.900 bpm
  • Schraubengröße: M 12 – M 24
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 14,9 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb