Beschreibung:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 S, Dieser Winkelschleifer wurde für eine Vielzahl von leichten bis mittelschweren Trenn- und Schleifaufgaben entwickelt und ist ein vielseitiger Allrounder, der für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie für Installationsarbeiten auf der Baustelle geeignet ist. Mit der Leistung eines 1100-Watt-Kabelgeräts und optimierter Überlastkapazität erweist er sich in Industriejobs wie dem Entgraten, dem Entfernen von Rost oder der Wartung und Reparatur von Leitungen als ausgesprochen langlebig. Nutze das Drehrad zur einfachen Auswahl der 6 Drehzahlstufen für die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe mit optimaler Kontrolle. Während der Arbeit sorgen der Anti-Vibrationshandgriff und ein schlankerer, längerer Griff für mehr Komfort und weniger Ermüdung, während zahlreiche Sicherheitsmerkmale das Verletzungsrisiko senken Dieser Winkelschleifer ist eine ausgezeichnete Wahl für Wartung und Reparatur sowie für Installationsarbeiten auf der Baustelle und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen wie leichte bis mittelschwere Trenn- und Schleifarbeiten wie das Entgraten oder die Wartung und Reparatur von Leitungen Schutzring für 125 mm (2 607 017 496). Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)
Merkmal: