Beschreibung:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, Wenn du einen Akku-Bohrschrauber suchst, der die nötige Power für schwierige Schraubanwendungen liefert, dann findest du nichts Besseres als den Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional. Er bohrt mühelos durch Metall, Holz oder Kunststoff dank des verbesserten Drehmoments von 31/63 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min⁻¹. Für dieses kompakte Werkzeug mit einer handlichen Kopflänge von nur 166 mm sind enge, schwierige Bereiche kein Problem. Die zuschaltbare KickBack Control verhindert einen versehentlichen Werkzeugrückschlag und sorgt damit für deine Sicherheit. Außerdem liefert das Doppel-Arbeitslicht noch mehr Leuchtkraft für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob Möbelmonteur, Tischler, Elektriker oder Metallarbeiter, der Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional ist das Werkzeug der Wahl für schwierige Schraubanwendungen. Er eignet sich zum Bohren in Holz bis 35 mm, Schrauben in Holz bis 10 mm und Bohren in Metall bis 13 mm. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 1 L-BOXX-Koffer