• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, L-BOXX-Koffer

Artikel-Nr.: 06019N3201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N3201
EAN / GTIN 4053423321562
Herstellernummer 06019N3201
L-Nummer L00620 107507
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, Wenn du einen Akku-Bohrschrauber suchst, der die nötige Power für schwierige Schraubanwendungen liefert, dann findest du nichts Besseres als den Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional. Er bohrt mühelos durch Metall, Holz oder Kunststoff dank des verbesserten Drehmoments von 31/63 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min⁻¹. Für dieses kompakte Werkzeug mit einer handlichen Kopflänge von nur 166 mm sind enge, schwierige Bereiche kein Problem. Die zuschaltbare KickBack Control verhindert einen versehentlichen Werkzeugrückschlag und sorgt damit für deine Sicherheit. Außerdem liefert das Doppel-Arbeitslicht noch mehr Leuchtkraft für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob Möbelmonteur, Tischler, Elektriker oder Metallarbeiter, der Bosch Bohrschrauber GSR 18V-65 Professional ist das Werkzeug der Wahl für schwierige Schraubanwendungen. Er eignet sich zum Bohren in Holz bis 35 mm, Schrauben in Holz bis 10 mm und Bohren in Metall bis 13 mm. 1 L-BOXX-Koffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb