• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-350, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019M5022
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019M5022
EAN / GTIN 4053423334234
Herstellernummer 06019M5022
L-Nummer L00620 107567
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-350, Es ist zwar sehr praktisch, kleine Werkzeuge bequem mitnehmen zu können, aber letztlich verlierst du Zeit wegen ihrer begrenzten Leistung. Mit dem Bosch GDS 18V-350 erhältst du einen intuitiven Drehschlagschrauber mit einem kompakten und hocheffizienten bürstenlosen Motor. Dank seines kleinen Kopfes (131 mm) und eines schlanken, weichen Griffs ist er leicht anwendbar, sogar an engen Stellen. Wähle zwischen drei verschiedene Drehmomentstufen und schalte die Abgabeleistung mit einem Drehmoment von 85 Nm auf 200 Nm bis zu hohen 350 Nm hoch, um mit Schrauben in verschiedenen Größen oder rostigen Schrauben zu arbeiten und dabei Schäden zu vermeiden. Für Tätigkeiten in den Bereichen Metallverarbeitung, HVAC, Gerüstbau oder Kfz-Reparatur ist dies das handliche Werkzeug der Wahl. Schrauben lassen sich mühelos in Gewinde eindrehen. Dieser Drehschlagschrauber eignet sich auch für anspruchsvolle Arbeiten wie die Befestigung von Maschinenschrauben. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 0PP). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Arbeitsleuchte: Ja
  • BITURBO: Nein
  • Drehmoment, max.: 350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: 85 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: 200 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: 350 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/85 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/200 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/350 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Leerlaufdrehzahl: 0-1.200 U/min
  • Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): 0-1.200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2.300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: 1.200 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: 1.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 1.200 U/min
  • Losbrechmoment, max.: 560 Nm
  • Schlagzahl: 0-3.400 bpm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1.800 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2.600 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3.400 bpm
  • Schlagzahl, bis zu: 3.400 bpm
  • Schraubengröße: M 10 – M 18
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 13,9 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 73 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 210 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 141 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2″-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb