• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 18V-51

Artikel-Nr.: 06019M3100
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 06019M3100
EAN / GTIN 4053423329551
Herstellernummer 06019M3100
L-Nummer L00620 107625
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Kreissäge GKS 18V-51, Wenn du täglich Leimholz schneidest, brauchst du eine Kreissäge, die genügend Power hat, um große Mengen zu schaffen, und gleichzeitig klein und leicht genug ist, um dir die Arbeit zu erleichtern. Unsere Akku-Kreissäge GKS 18V-51 Professional bietet dank ihres kraftvollen bürstenlosen 18-V-Motors unbeschränkte Bewegungsfreiheit und müheloses Schneiden. Mit ihrem kompakten Design ist sie leicht zu tragen und ideal für vertikale und horizontale Schnitte. Die hohe Griffergonomie sorgt für komfortablen Halt. Mit unserer GKS 18V-51 Professional kannst du dank des verbesserten Absaugstutzens deinen Arbeitsplatz stets staubfrei halten. Die Kreissäge Bosch GKS 18V-51 Professional wurde für Kappschnitte in Bauholz, Längsschnitte in Leimholz und OSB-Platten sowie für Gehrungsschnitte in Bauholz entwickelt. Sie hat eine max. Schnittkapazität von 51 mm bei 0° und 35 mm bei 45°. 1 x Kreissägeblatt, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565). Parallelanschlag (1 619 PS0 706). L-BOXX 238

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 2,2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5.800 – 6.300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 6.300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 5.800 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 35 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 51 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 140 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2,0 m/s²
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1,5 m/s²