• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah

Artikel-Nr.: 060186810G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060186810G
EAN / GTIN 4059952563862
Herstellernummer 060186810G
L-Nummer L00620 107509
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. Ladegerät GAL 12V-20 Professional. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Handwerkerkoffer. Bit-Set 10-tlg.

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2,0 Ah
  • Akkuspannung: 12,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 30 Nm
  • Drehmoment (weich): 15 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 15/30/- Nm
  • Drehmomentstufen: 1
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
  • Einspannbereich, max.: 10,0 mm
  • Einspannbereich, min.: 1,0 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 1,0 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 400 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.300 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 2,5 m/s²

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb