Beschreibung:
Akku-Kreissäge GKS 18V-68, Hohe Leistung – die Säge GKS 18V-68 Professional bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten als kabelgebundene Sägen sowie eine überragende Laufzeit. Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissäge eine ausgezeichnete Schnittleistung. Die GKS 18V-68 eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Verwendbar mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und Staubsäcken. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKS 18V-68 Professional ist außerdem mit einem Schnellbremssystem, einem Überlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. Karton. 1 x Parallelanschlag (ET-Nr. 1 619 X01 612)
Merkmal:
- Akkuspannung: 18,0 V
- BITURBO: Ja
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 5.000 min-1
- Leerlaufdrehzahl, bis zu: 5.000 min-1
- Leerlaufdrehzahl, von: 5.000 min-1
- Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 49 mm
- Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 69 mm
- Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
- Sägeblattdurchmesser: 190 mm
- Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2,5 m/s²
- Spartenbezeichnung: 71
- Unsicherheit K [Holzsägen]: 1,5 m/s²