• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelloses Trennen und Schleifen GCS 18V-230

Artikel-Nr.: 06013B0000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 06013B0000
EAN / GTIN 4053423257977
Herstellernummer 06013B0000
L-Nummer L00620 107544
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kabelloses Trennen und Schleifen GCS 18V-230, Die Bosch Trennsäge GCS 18V-230 ist dank ihres leistungsstarken C1000 Brushless Motors das Werkzeug der Wahl für schnelles und effizientes Trennen mit hoher Leistung in Metall oder Beton. Mit ihrem gut zugänglichen Hebel der patentierten Spindelarretierung lässt sich die Scheibe einfach im Handumdrehen wechseln. Die praktische Bremsfunktion dieser Trennsäge sorgt für den perfekten Schutz. Sofort nach dem Loslassen des Ein/Aus-Schalters wird die Drehung der Trennscheibe sofort gestoppt. Das abgedichtete Akkufach schützt den Akku vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Trennsäge GCS 18V-230 verfügt außerdem über ein federunterstütztes System zum einfachen Entnehmen größerer 18-V-Akkus, wenn diese aufgeladen oder wenn Trennscheiben gewechselt werden müssen Die Bosch Trennsäge GCS 18V-230 ist für große gewerbliche Beton- und Abbruchunternehmen sowie Handwerker gedacht, die mit Mauerwerk oder Steinfassaden arbeiten. Sie eignet sich zum Trennen von Metall, beispielsweise Bewehrungsstäben, Rohren, Metallbolzen und Trapezblechen für Dächer. Mit ihr können auch Nassschnitte in Beton ausgeführt werden, z. B. zum Ritzen von Beton für einen Abbruch, zum Schneiden von Formsteinen aus Schlackenbeton, Ziegeln und Pflastersteinen im Landschaftsbau Die Bosch Trennsäge GCS 18V-230 verfügt über einen umlaufenden Griff für eine optimale Werkzeugbalance, 6 Einstellpositionen der Schutzhaube, einen ergonomischen Ein-/Aus-Schalter mit Sperrhebel, einen Schlauchadapteranschluss mit Schnellkupplung und ein Wasserabsperrventil zur Regelung der Wasserversorgung für Nassschnitte in Beton. Sie verfügt außerdem über eine LED-Leuchte zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs und eine Anzeige des Akkuladezustands Schnellspann-Anschluss (1 605 A00 2RH)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Leerlaufdrehzahl: 6.200 m/min
  • Spartenbezeichnung: 71