• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHP 5-75 X HOCHDRUCKREINIGER

Artikel-Nr.: 0600910800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0600910800
EAN / GTIN 3165140810272
Herstellernummer 0600910800
L-Nummer L00590 48
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochdruckreiniger GHP 5-75 X. Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und praktischer Schlauchtrommel. Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung. Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing. Praktisch: Metall-Teleskopgriff für hohe Mobilität. Komfortable und platz sparende Schlauchtrommel. Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar. Flexibel: Dank stufenloser Druckverstellung immer der optimale Wasserdruck für die jeweilige Arbeit. Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen. Automatischer Motor- und Pumpenstopp: Reduziert den Verbrauch von Strom und Wasser. Bosch-Pistole, Rotordüse, Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 140 bar
  • Kabellänge: 5 m
  • Kolben: Dreifach, Edelstahl
  • Material (Schlauch): Stahlverstärkt
  • Max. Druck: 185 bar
  • Max. Durchfluss: 9,5 l/min
  • Max. Zulauftemperatur: 50 °C
  • Motortyp: Induktion
  • Nenneingangsleistung: 2.600 W
  • Nennfördermenge: 9,3 l/min
  • Pumpensystem: Taumelplatte
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Schwingungsemissionswert ah []: 1,8 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spartenbezeichnung: 73
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb