• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Gartenschere GGP 12V-25, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah

Artikel-Nr.: 06008D8100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06008D8100
EAN / GTIN 4053423356311
Herstellernummer 06008D8100
L-Nummer L00620 107532
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Gartenschere, Lerne die Astschere GGP 12V-25 Professional kennen, deine erste Wahl für kraftvolles und dennoch leichtes Schneiden. Ihr bürstenloser Motor treibt Klingen aus Edelstahl an, um Äste mit einer Dicke von bis zu 25 mm mühelos zu schneiden. Mit einem Gewicht von nur 0,83 kg ohne Akku bietet diese Astschere eine hervorragende Schnittleistung, ohne bei längerem Gebrauch Beschwerden zu verursachen. Das ergonomische Design sorgt dafür, dass du stundenlang ohne Anstrengung schneiden kannst, womit sie perfekt für effizientes und komfortables Arbeiten ist. Diese Akku-Astschere ist ideal zum Schneiden von Sträuchern, Büschen und Obstbäumen. Die GGP 12V-25 Professional ist mit dem Bosch 12V Pro Akku kompatibel, sodass du sie problemlos in deinen bestehenden Werkzeugbestand integrieren kannst. Der leistungsstarke 12V-Akku (3,0 Ah) liefert bis zu 4.500 Schnitte mit einer einzigen Akkuladung und sorgt dafür, dass du deine Gartenaufgaben ohne Unterbrechung bewältigen kannst. Die GGP 12V-25 Professional verfügt außerdem über Autosleep- und Auto-Off-Funktionen, die die Akkulaufzeit und Sicherheit erhöhen. Karton. 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 607 A35 06). Ladegerät GAL 12V-20 Professional

Merkmal:

  • Spartenbezeichnung: 73
  • Unterteilung der Produktkategorien: Akku-Gartenschere

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb