• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 176 H1 - Datenlogger für Temperatur und Feuchte

Artikel-Nr.: 0572 1765
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Datenlogger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0572 1765
EAN / GTIN 4029547011160
Herstellernummer 0572 1765
L-Nummer L41152 100126
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Werden die vorgeschriebenen Feuchte- und Temperaturwerte in Lagern und Gebäuden eingehalten? Ist Schimmel in der Wohnung die Folge von unzureichender Lüftung oder durch Bauschäden verursacht? Mit dem Datenlogger für Temperatur und Feuchte testo 176 H1 finden Sie es heraus
  • An den 4-Kanal-Datenlogger testo 176 H1 können bis zu zwei Temperatur- bzw. Temperatur-/Feuchtefühler angeschlossen und entsprechend den individuellen Anforderungen im Raum positioniert werden. Hierfür steht Ihnen eine große Auswahl an Fühlern zur Verfügung
  • Das im Lieferumfang enthaltene Schloss schützt Ihre Temperatur- und Feuchtelogger vor unbefugtem Zugriff
  • Sicherheit und Komfort auf allen Ebenen
  • Der Datenlogger testo 176 H1 für Temperatur und Feuchte garantiert hohe Datensicherheit und zuverlässige Messergebnisse auf Basis moderner Messtechnik
  • Neben den aktuellen Temperatur- und Feuchtewerten zeigt der Datenlogger testo 176 H1 auch den Taupunkt im Display an (bei angeschlossenem Temperatur-/Feuchtefühler). Programmierte Grenzwerte, Minimal- und Maximalwerte, Grenzwertverletzungen sowie die verbleibende Batterielebensdauer können Sie bequem auf dem großen Display ablesen. Es ist also nicht notwendig, den Temperatur- und Feuchte-Logger an einen PC auszulesen, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen
  • Dank des großen Speichers für 2 Millionen Messwerte und der Batterielebensdauer von bis zu 8 Jahren können Sie die Daten auch bei kürzeren Messintervallen viel seltener auslesen. Die Standardbatterie (AA) kann jederzeit problemlos vom Anwender ausgetauscht werden
  • Programmierung und Auswertung des Datenloggers für Temperatur und Feuchte
  • Für die Programmierung und Auslesung des Datenloggers für Temperatur und Feuchte, sowie für die Auswertung der Messdaten am PC stehen drei Softwareversionen zur Verfügung
  • Die ComSoft Basic Software - zum kostenlosen Download verfügbar - ermöglicht die schnelle Programmierung des Datenloggers sowie die einfache Datenanalyse
  • Die ComSoft Professional Software - optional erhältlich - bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur detaillierten Analyse der Temperatur- und Feuchtewerte
  • Die ComSoft CFR 21 Part 11 Software - optional erhältlich - ist optimal auf die speziellen Anforderungen des pharmazeutischen Bereichs nach CFR 21 Part 11 abgestimmt
  • Achtung: Zur Programmierung des Temperatur- und Feuchte-Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Übertragung der gespeicherten Messdaten vom Datenlogger auf einen PC erfolgt per USB-Kabel oder SD-Karte - beides können Sie als optionales Zubehör zusammen mit Ihrem testo 176 H1 bestellen
  • Einsatzgebiete für den Temperatur- und Feuchte-Datenlogger
  • Überwachung und Dokumentation des Gebäudeklimas
  • Überwachung und Dokumentation der Lagertemperatur und -feuchte
  • Schimmel in der Wohnung: Mit dem Temperatur- und Feuchte-Datenlogger können Sie herausfinden, ob Feuchtigkeit und Schimmel an Decken und Wänden die Folge von Bauschäden oder ein Zeichen von falschem Lüftungsverhalten sind.

Passende Produkte