• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9713 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05150104001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05150104001
EAN / GTIN 4013288225290
Herstellernummer 05150104001
L-Nummer L60020 4998
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 10 Wera Schraubendrehern (Werkstatt, Micro und Quergriff) für Innensechskantschrauben und 2 Wera Schraubendrehern mit Hohlschaft für Außensechskantschrauben.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9713 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1, 12-teilig
  • 2x 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus: 3x75 mm, 4x75 mm
  • 3x 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 1,5x60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm
  • 5x 454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
  • 2x 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher: 10x90 mm, 13x90 mm
  • 1x 9813 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte