• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher, unbestückt, 30 x 400 mm

Artikel-Nr.: 05136414001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05136414001
EAN / GTIN 4013288230690
Herstellernummer 05136414001
L-Nummer L60020 5139
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unbestückte Magnetleiste.
  • Für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher.
  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge.
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen.
  • Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

Vorteil:

  • Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
  • Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

Lieferumfang:

  • 9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher, unbestückt, 30 x 400 mm