• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque Lock C 3 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Funktion, Durchsteckvierkant (1/2″), Rechts-/Linksanzug, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm

Artikel-Nr.: 05075695001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05075695001
EAN / GTIN 4013288233660
Herstellernummer 05075695001
L-Nummer L60020 104826
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
  • Mit 1/2″-Vierkant-Antrieb.
  • Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
  • Die Genauigkeit beträgt ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vorteil:

  • Für Rechts- und Linksanzug
  • Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
  • Mit Durchsteckvierkant (inklusive patentierter Nussverriegelung)
  • Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
  • Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Lieferumfang:

  • Click-Torque Lock C 3 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Funktion, Durchsteckvierkant (1/2″), Rechts-/Linksanzug, 40-200 Nm, 1/2″ x 40-200 Nm